Motion
23A10H56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
23A10H56 TIGEAR-2 REDUCER

23A10H56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI02454954
N° MFR23A10H56 TIGEAR-2 REDUCER
Prix2,421.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23A10H56 TIGEAR-2 REDUCER

23A10H56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI02454954
N° MFR23A10H56 TIGEAR-2 REDUCER
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
Prix2,421.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.438 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.31 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 3.07 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    4.4 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1106 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475780808

Aperçu

Description du fabricant
23A10H56 RÉDUCTEUR