Motion
23A40H14

DODGE
23A40H14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI02454996
N° MFR23A40H14
Prix3,026.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23A40H14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI02454996
N° MFR23A40H14
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
Prix3,026.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.438 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.31 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    1627 po/lb;183.826 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    40:1
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    50 lb, 22.68 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.5100 hp, Sortie 1.1300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.83 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23A40H14
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5100 hp
  • Sortie
    1.1300 hp;0.843 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie d’alésage creux
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.73 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1193 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475784752

Aperçu

Description du fabricant
23A40H14 RÉDUCTEUR