Motion
23Q05LR18

DODGE
23Q05LR18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI02455025
N° MFR23Q05LR18
Prix2,018.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23Q05LR18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI02455025
N° MFR23Q05LR18
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
Votre prix2,018.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.31 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    949 po/lb;107.223 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1330 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.18 po
  • Poids
    47 lb, 21.319 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 5.6600 hp, Sortie 5.2700 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 4.89 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23Q05LR18
  • Puissance d’entrée maximale
    5.6600 hp
  • Sortie
    5.2700 hp;3.93 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Double (solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5916.135 N, 1330 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    23BASE
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    6.61 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 881 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475728145
  • Trousse de base J verticale
    23JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
23Q05LR18 RÉDUCTEUR