Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier23
- Distance centrale2.31 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Longueur5.0000 po, 127 mm
- Taille du réducteur du fabricant23
- Couple de sortie maximal1627 po/lb;183.826 nm
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1610 lbf
- Ratio40:1
- Diamètre de l’arbreEntrée 0.875 po|Sortie 1.125 po
- Longueur de l’arbreEntrée 1.17 po|Sortie 2.18 po
- Poids45 lb, 20.412 kg
- Largeur2.8800 po, 73.15 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionStandard
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- PuissanceEntrée 1.5100 hp, Sortie 1.1300 hp
- Puissance nominale en service normalSortie 0.83 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeSéparé
- Type d’entréeSéparé
- LubrificationPAG, température standard
- Numéro de catalogue du fabricant23S40L
- Puissance d’entrée maximale1.5100 hp
- Sortie1.1300 hp;0.843 kW
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieGauche (A solide)
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7161.637 N, 1610 lbf
- Type de peintureStandard
- Type de scellementContact à une lèvre
- SérieTigear-2
- Trousse de base standard23BASE
- StyleEntrée séparée ; Sortie d’arbre solide
- Convient à un environnement de lavageNon
- Puissance nominale thermique1.73 chevaux
- Couple nominal (po-lb)Sortie 1193 pouces-livres (livres-pouces)
- CUP_NON782475730230
- Trousse de base J verticale23JMOUNT