Motion
26A25LR14

DODGE
26A25LR14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI02455189
N° MFR26A25LR14
Prix3,156.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26A25LR14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI02455189
N° MFR26A25LR14
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
Prix3,156.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Longueur
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    2008 po/lb;226.873 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.67 po
  • Poids
    57 lb, 25.855 kg
  • Largeur
    3.3800 po, 85.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    26A25LR14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.7100 hp, Sortie 2.2300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.86 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26A25LR14
  • Puissance d’entrée maximale
    2.710 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Double (solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    26BASE
  • Style
    3-Piece couplées
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1677 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475785582
  • Trousse de base J verticale
    26JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
26A25LR14 RÉDUCTEUR