Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésageSortie 1.438 po
- Longueur de l’alésage6.62 po
- Taille du boîtier26
- Distance centrale2.63 po
- Rapport nominal7 : 1
- Charge suspendue1520 lbf
- Ratio7:1
Détails
- Détails supplémentaires26Q07H14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance nominale en service normalSortie 5.47 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeQuill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPAG, température standard
- Puissance d’entrée maximale6.980 hp
- SortieSobre
- Type d’alésage de sortieSobre
- Type de sortieSobre
- Type de peintureStandard
- Compatibilité des produitsMoteur NEMA, cadre 140TC
- Type de scellementContact à une lèvre
- StyleQuill
- Convient à un environnement de lavageNon
- Puissance nominale thermique6.89 chevaux
- Couple nominal (po-lb)Sortie 1458 pouces-livres (livres-pouces)
- CUP_NON782475750481
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la documentation
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la documentation
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la documentation
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.