Motion
26S10H RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
26S10H TIGEAR-2 REDUCER

26S10H RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI02455320
N° MFR26S10H TIGEAR-2 REDUCER
Prix2,537.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26S10H TIGEAR-2 REDUCER

26S10H RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI02455320
N° MFR26S10H TIGEAR-2 REDUCER
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
Prix2,537.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.438 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    10:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.875 dans
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.17 dans

Détails

  • Détails supplémentaires
    26S10H RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 4.37 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    6.020 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Style
    Séparé
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5.61 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1576 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475751082

Aperçu

Description du fabricant
26S10H RÉDUCTEUR