Motion
26S60LR RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
26S60LR TIGEAR-2 REDUCER

26S60LR RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI02455350
N° MFR26S60LR TIGEAR-2 REDUCER
Prix2,638.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26S60LR TIGEAR-2 REDUCER

26S60LR RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI02455350
N° MFR26S60LR TIGEAR-2 REDUCER
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
Prix2,638.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Longueur
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Rapport nominal
    60 : 1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    60:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.875 po|Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.17 po|Sortie 2.67 po
  • Poids
    51 lb, 23.133 kg
  • Largeur
    3.3800 po, 85.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    26S60LR RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.72 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26S60LR
  • Puissance d’entrée maximale
    1.510 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Double (solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    26BASE
  • Style
    Séparé
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.57 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1547 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475751358
  • Trousse de base J verticale
    26JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
26S60LR RÉDUCTEUR