Motion
30A20LR56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
30A20LR56 TIGEAR-2 REDUCER

30A20LR56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI02455394
N° MFR30A20LR56 TIGEAR-2 REDUCER
Prix3,919.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30A20LR56 TIGEAR-2 REDUCER

30A20LR56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI02455394
N° MFR30A20LR56 TIGEAR-2 REDUCER
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
Prix3,919.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Longueur
    7.0000 po, 177.80 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2300 lbf
  • Ratio
    20:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.375 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2 po
  • Poids
    91 lb
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    30A20LR56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 3.26 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30A20LR56
  • Puissance d’entrée maximale
    5.030 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Double (solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    30BASE
  • Style
    3-Piece couplées
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    4.52 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2345 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475787067
  • Trousse de base J verticale
    30JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
30A20LR56 RÉDUCTEUR