Motion
30Q07R14

DODGE
30Q07R14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI02455462
N° MFR30Q07R14
Prix2,999.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30Q07R14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI02455462
N° MFR30Q07R14
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
Prix2,999.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Longueur
    7.0000 po, 177.80 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    2623 po/lb;296.359 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    1540 lbf
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.375 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2 po
  • Poids
    81 lb, 36.741 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    30Q07R14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 10.4200 hp, Sortie 9.7100 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 8.15 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30Q07R14
  • Puissance d’entrée maximale
    10.420 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Droite (B solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6850.261 N, 1540 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    30BASE
  • Style
    Quill
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    9.64 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2171 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475461257
  • Trousse de base J verticale
    30JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
30Q07R14 RÉDUCTEUR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon