Motion
30S60LR

DODGE
30S60LR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI02455576
N° MFR30S60LR
Prix3,401.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30S60LR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI02455576
N° MFR30S60LR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,401.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Longueur
    7.0000 po, 177.80 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    3009 po/lb;339.971 nm
  • Rapport nominal
    60 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2300 lbf
  • Ratio
    60:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.875 po|Sortie 1.375 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.18 po|Sortie 3.2 po
  • Poids
    81 lb, 36.741 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    30S60LR RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.1100 hp, Sortie 1.3900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.99 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30S60LR
  • Puissance d’entrée maximale
    2.110 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Double (solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    30BASE
  • Style
    Séparé
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2.01 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2138 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475464814
  • Trousse de base J verticale
    30JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
30S60LR RÉDUCTEUR