Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier35
- Distance centrale3.50 po
- Longueur7.5000 po, 190.50 mm
- Taille du réducteur du fabricant35
- Couple de sortie maximal2787 po/lb;314.889 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal5 : 1
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2120 lbf
- Ratio5:1
- Diamètre de l’arbreSortie 1.5 po
- Longueur de l’arbreSortie 3.51 po
- Poids113 lb, 51.256 kg
- Largeur4.0000 po, 101.60 mm
Détails
- Détails supplémentaires35A05LR14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionStandard
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- PuissanceEntrée 16.3100 hp, Sortie 15.4800 hp
- Puissance nominale en service normalSortie 14.4 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entrée3-Piece couplées
- Type d’entrée3-Piece couplées
- LubrificationPAG, température standard
- Numéro de catalogue du fabricant35A05LR14
- Puissance d’entrée maximale16.310 hp
- SortieSolide
- Type d’alésage de sortieGauche, droite
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieDouble (solide)
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9430.23 N, 2120 lbf
- Type de peintureStandard
- Compatibilité des produitsMoteur NEMA, cadre 140TC
- RéductionRéduction unique
- Type de scellementContact à une lèvre
- SérieTigear-2
- Trousse de base standard35BASE
- Style3-Piece couplées
- Convient à un environnement de lavageNon
- Puissance nominale thermique15.51 chevaux
- Couple nominal (po-lb)Sortie 2593 pouces-livres (livres-pouces)
- CUP_NON782475787579
- Trousse de base J verticale35JMOUNT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la documentation
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la documentation
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la documentation
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.