Motion
35A10H18

DODGE
35A10H18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI02455605
N° MFR35A10H18
Prix6,112.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35A10H18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI02455605
N° MFR35A10H18
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
Prix6,112.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.938 po
  • Longueur de l’alésage
    8.74 po
  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Longueur
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Couple de sortie maximal
    4369 po/lb;493.631 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Charge suspendue
    2700 lbf
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    120 lb, 54.431 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    35A10H18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 13.2000 hp, Sortie 12.1300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 9.19 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35A10H18
  • Puissance d’entrée maximale
    13.200 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    12010.198 N, 2700 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    3-Piece couplées
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    10.63 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3310 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475788941

Aperçu

Description du fabricant
35A10H18 RÉDUCTEUR