Motion
35A30LR18

DODGE
35A30LR18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI02455647
N° MFR35A30LR18
Prix4,540.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35A30LR18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI02455647
N° MFR35A30LR18
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
Votre prix4,540.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Longueur
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Couple de sortie maximal
    4485 po/lb;506.737 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    30 : 1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2760 lbf
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.5 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.51 po
  • Poids
    120 lb, 54.431 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    35A30LR18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 5.0500 hp, Sortie 4.1500 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 3.41 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35A30LR18
  • Puissance d’entrée maximale
    5.050 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Double (solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    35BASE
  • Style
    3-Piece couplées
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    4.43 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3682 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475790319
  • Trousse de base J verticale
    35JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
35A30LR18 RÉDUCTEUR