Motion
35A40L18

DODGE
35A40L18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.5000 po, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI02455656
N° MFR35A40L18
Prix4,900.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35A40L18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.5000 po, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI02455656
N° MFR35A40L18

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,900.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Longueur
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Couple de sortie maximal
    4757 po/lb;537.469 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2760 lbf
  • Ratio
    40:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.5 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.51 po
  • Poids
    120 lb
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    35A40L18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 4.2500 hp, Sortie 3.3000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.51 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35A40L18
  • Puissance d’entrée maximale
    4.250 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Gauche (A solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    35BASE
  • Style
    3-Piece couplées
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3.54 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3622 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475790524
  • Trousse de base J verticale
    35JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
35A40L18 RÉDUCTEUR