Motion
35A50L56

DODGE
35A50L56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.5000 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02455667
N° MFR35A50L56
Prix4,584.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35A50L56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.5000 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02455667
N° MFR35A50L56
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
Prix4,584.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Longueur
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Couple de sortie maximal
    4209 po/lb;475.553 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50 : 1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2760 lbf
  • Ratio
    50:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.5 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.51 po
  • Poids
    113 lb
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    35A50L56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.1800 hp, Sortie 2.3400 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.94 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35A50L56
  • Puissance d’entrée maximale
    3.180 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Gauche (A solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    35BASE
  • Style
    3-Piece couplées
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2.94 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3485 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475791699
  • Trousse de base J verticale
    35JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
35A50L56 RÉDUCTEUR