Motion
35Q07L21

DODGE
35Q07L21

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI02455703
N° MFR35Q07L21
Prix4,785.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35Q07L21

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI02455703
N° MFR35Q07L21
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
Prix4,785.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Longueur
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Couple de sortie maximal
    3691 po/lb;417.027 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2430 lbf
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.5 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.51 po
  • Poids
    102 lb
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    35Q07L21 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 14.6000 hp, Sortie 13.6700 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 11.46 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35Q07L21
  • Puissance d’entrée maximale
    14.600 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Gauche (A solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10809.179 N, 2430 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    35BASE
  • Style
    Quill
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    12.52 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3054 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475752515
  • Trousse de base J verticale
    35JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
35Q07L21 RÉDUCTEUR