Motion
35S10L RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
35S10L TIGEAR-2 REDUCER

35S10L RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI02455796
N° MFR35S10L TIGEAR-2 REDUCER
Prix3,122.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35S10L TIGEAR-2 REDUCER

35S10L RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI02455796
N° MFR35S10L TIGEAR-2 REDUCER
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
Votre prix3,122.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2700 lbf
  • Ratio
    10:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.875 po|Sortie 1.5 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.75 po|Sortie 3.51 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    35S10L RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 9.19 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    13.200 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Style
    Séparé
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    10.63 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3310 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475752638

Aperçu

Description du fabricant
35S10L RÉDUCTEUR