Motion
47Q07R25

DODGE
47Q07R25

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI02456040
N° MFR47Q07R25
Prix11,243.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
47Q07R25

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI02456040
N° MFR47Q07R25

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11,243.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.75 po
  • Longueur
    11.0000 po, 279.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    47
  • Couple de sortie maximal
    6996 po/lb;790.442 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    5600 lbf
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 2 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.01 po
  • Poids
    245 lb
  • Largeur
    5.8100 po, 147.57 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    47Q07R25 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 27.7900 hp, Sortie 25.9000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 21.77 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    47Q07R25
  • Puissance d’entrée maximale
    27.790 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Droite (B solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    24910.041 N, 5600 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 250TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    47BASE
  • Style
    Quill
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    24.37 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 5801 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475766710
  • Trousse de base J verticale
    47JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
47Q07R25 RÉDUCTEUR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good