Motion
47Q25R21

DODGE
47Q25R21

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI02456064
N° MFR47Q25R21
Prix9,945.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
47Q25R21

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI02456064
N° MFR47Q25R21

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9,945.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.75 po
  • Longueur
    11.0000 po, 279.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    47
  • Couple de sortie maximal
    7671 po/lb;866.706 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    5600 lbf
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 2 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.01 po
  • Poids
    245 lb
  • Largeur
    5.8100 po, 147.57 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    47Q25R21 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 10.4800 hp, Sortie 8.5200 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 7.12 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    47Q25R21
  • Puissance d’entrée maximale
    10.480 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Droite (B solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    24910.041 N, 5600 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    47BASE
  • Style
    Quill
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    8.09 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 6410 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475766635
  • Trousse de base J verticale
    47JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
47Q25R21 RÉDUCTEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté