Motion
47S40H

DODGE
47S40H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée séparée, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI02456110
N° MFR47S40H
Prix12,973.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
47S40H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée séparée, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI02456110
N° MFR47S40H
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
Prix12,973.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 2.938 po
  • Longueur de l’alésage
    11.88 po
  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.75 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Longueur
    11.0000 po, 279.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    47
  • Couple de sortie maximal
    8017 po/lb;905.799 nm
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Charge suspendue
    5600 lbf
  • Ratio
    40:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.125 dans
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.81 dans
  • Poids
    245 lb
  • Largeur
    5.8100 po, 147.57 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    47S40H RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 7.5000 hp, Sortie 5.5700 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 4.61 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    47S40H
  • Puissance d’entrée maximale
    7.500 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    24910.041 N, 5600 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Séparé
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5.66 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 6644 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475757251

Aperçu

Description du fabricant
47S40H RÉDUCTEUR