Motion
88800H
Assemblage avec une fiche mâle et un coupleur femelle, pour connecter le tube respiratoire au tuyau de 1/2 po de diamètre intérieur. Ajouter le suffixe C, F, H, S ou ST pour indiquer la marque du coupleur. Approuvé avec les flexibles AH9000 .
N° D’ARTICLE MI02458077
N° MFR88800H
Prix163.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage avec une fiche mâle et un coupleur femelle, pour connecter le tube respiratoire au tuyau de 1/2 po de diamètre intérieur. Ajouter le suffixe C, F, H, S ou ST pour indiquer la marque du coupleur. Approuvé avec les flexibles AH9000 .
N° D’ARTICLE MI02458077
N° MFR88800H
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
Prix163.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    3/8 NPT po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Type de connexion
    Hansen
  • Compatibilité des numéros de pièce
    886012, 886025, 886050, 886100
  • Normes respectées
    NIOSH, OSHA
  • Type de système
    Systèmes SAR
  • Type
    Assemblage du coupleur
  • CUP_NON
    821812003849

Aperçu

Description du fabricant
88800H ENSEMBLE COUPLEUR 1/2IN HANSEN