Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.2500 po
- Espacement des trous de boulon3.2500 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1.1875 po
- Largeur de la bague intérieure1.5625 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6100 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.6250 po
- Longueur totale4.2500 po
- Longueur totale Diamètre4.2500 po
- Largeur totale4.2500 po
- Poids3.8 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Numéro de palierAR-2-13T
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurGris
- DescriptionRoulement à billes à bride à quatre boulons en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage concentrique - ESF-19T
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique4381 lbf
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionGris
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantESF-19T
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461258309
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.7600 tr/min
- Vitesse maximale7600 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechangeAR-2-13T
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Auto-alignementOui
- SérieESF
- Capacité de charge statique2567 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461258309
Aperçu
- Roulements à bague intérieure allongée en fonte époxy revêtue de poudre dans la bague d’expansion permettant une expansion axiale
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation