Motion
HF4R-BN-09F-10E1.1/16B3O

HYDAC CORP
HF4R-BN-09F-10E1.1/16B3O

Filtre de conduite de retour hydraulique 02080465 - série HF4R , taille 09 , 10 microns, débit maximal de 50 gal/min, Betamicron® (affaissement faible), 100 psi max, manomètre visuel, pression de fissuration de dérivation de 43 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI02459818
N° MFRHF4R-BN-09F-10E1.1/16B3O
Prix576.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HF4R-BN-09F-10E1.1/16B3O

Filtre de conduite de retour hydraulique 02080465 - série HF4R , taille 09 , 10 microns, débit maximal de 50 gal/min, Betamicron® (affaissement faible), 100 psi max, manomètre visuel, pression de fissuration de dérivation de 43 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI02459818
N° MFRHF4R-BN-09F-10E1.1/16B3O
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
Prix576.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élément
    9.00 po
  • Longueur totale
    351 mm
  • Port 1 taille/type
    SAE 2 Code 61 Bride
  • Port 2 Taille/Type
    Extrémité ouverte
  • Taille
    09
  • Poids
    13.00 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Acier au carbone
  • Style de bol
    Boîtier avec couvercle
  • Pression d’éclatement
    Communiquer avec HYDAC
  • Cote d’affaissement
    145 psid
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre
  • Pression de fatigue
    Communiquer avec HYDAC
  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Type de filtre
    Conduite de retour basse pression - Dans le réservoir
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Type d’indicateur
    Manomètre visuel
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    50 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Type de support
    Betamicron® (faible affaissement)
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Configuration de montage
    Dans le réservoir
  • Type de trou de montage
    4 Trous de montage
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    HF4R
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
HF4R-BN-09VK10E1.2/16B2.7T
  • Conçu pour satisfaire et se conformer à la norme automobile HF4 et à la norme SAE J2066 .
  • Les options de port d’entrée comprennent le bossage du joint torique à filetage droit SAE, la bride SAE, les ports BSPP et NPT pour faciliter l’installation sans adaptateurs coûteux.
  • Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. Le choix de matériau de joint torique en caoutchouc nitrile (NBR) ou élastomère de fluorocarbone (FKM) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile/d’eau et les fluides à base d’eau.
  • La conception dans le réservoir nécessite un espace minimal pour l’installation.
  • Un orifice d’entrée supplémentaire est prévu pour permettre le raccordement de deux conduites de retour au même filtre.
  • Les filtres comprennent un raccord de sortie NPT fileté 1 1/2” .

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon