Motion
W-520-V-3/4
Roue à rainures en V en fonte – 5 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 800 lb
N° D’ARTICLE MI02459889
N° MFRW-520-V-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rainures en V en fonte – 5 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 800 lb
N° D’ARTICLE MI02459889
N° MFRW-520-V-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Largeur de rainure
    7/8 po
  • Diamètre du moyeu
    1-5/8 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Diamètre de la roue
    5 po
  • Largeur de roue
    0.8750 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de matériau de roue
    Rainure en V - Fonte
  • Type de roue
    Rainure en V

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE RAINURE W-520-V-3/4 V 5X2 3/4RB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon