Motion
R-528-NF
Roulette de plaque Poly-Tech® série 52 , polyuréthane sur matériau de roue à noyau en polypropylène, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 900 lb
N° D’ARTICLE MI02459924
N° MFRR-528-NF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Poly-Tech® série 52 , polyuréthane sur matériau de roue à noyau en polypropylène, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 900 lb
N° D’ARTICLE MI02459924
N° MFRR-528-NF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    9.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de support de roulettes
    Service standard
  • Série de roulettes
    Série 52
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    900 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Dureté des roues
    90A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
R-528-NF ROULETTES RIGIDES 52 8X2 POLY-TECH

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif