Motion
R-STL-4UYZ
Roulette de plaque - série STL, matériau de roue en élastomère massif, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 1-3/8 po, capacité de charge de 325 lb
N° D’ARTICLE MI02459965
N° MFRR-STL-4UYZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série STL, matériau de roue en élastomère massif, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 1-3/8 po, capacité de charge de 325 lb
N° D’ARTICLE MI02459965
N° MFRR-STL-4UYZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-3/8 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    1-3/4 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    1-3/4 x 2-7/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    5.1250 po
  • Plaque de montage Taille  
    2-3/8 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Acier inoxydable
  • Série de roulettes
    Série STL
  • Type de roulette
    Rigide
  • Couleur de base
    Bleu
  • Capacité de charge
    325 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Bleu
  • Type de roulement de roue
    Delrin
  • Dureté des roues
    80D
  • Type de matériau de roue
    Élastomère solide

Aperçu

Description du fabricant
R-STL-4UYZ ROULETTES RIGIDES STL 4X1-1/4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif