Motion
7005-04-10-BS
RACCORD 7005-04-10-BS MJ-MM AVEC JOINT
N° D’ARTICLE MI02460104
N° MFR7005-04-10-BS
Prix11.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RACCORD 7005-04-10-BS MJ-MM AVEC JOINT
N° D’ARTICLE MI02460104
N° MFR7005-04-10-BS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 10 mm
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 10 mm
  • Corps hexagonal
    17.0
  • Longueur totale
    32.0
  • Profondeur du filetage
    4.4
  • Taille du filetage 2
    M10X1.0

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    JIC mâle, Métrique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20 UNF, M10X1.5
  • Style de fin 2
    JIC mâle, Métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    7/16-20 UNF, M10X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    7005_BS

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 7005-04-10-BS MJ-MM AVEC JOINT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon