Motion
CEM3663T
Moteur à usage général - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 184TC , logement TEFC, 60 Hz, base 3480 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02460247
N° MFRCEM3663T
Prix2,584.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 184TC , logement TEFC, 60 Hz, base 3480 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02460247
N° MFRCEM3663T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,584.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    184TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Longueur totale
    15.9800 po, 405.88 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    16.00 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    107 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Châssis en fer; Isolation de classe F; Base rigide; Graisse pour roulements Polyrex Em (-20F +300F); Cosses de levage standard; Roulement verrouillé; Fils volants; Rotation d'arbre réversible
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    12.0 A @ 208 V; 12.6 A @ 230 V; 6.3 A @ 460 V
  • Demandes
    Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    3480 tr/min
  • Description
    HP :5, F#184TC, TR/MIN :3480, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    88.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    5 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Code KVA
    L
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CEM3663T
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Code de conception du moteur
    A
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568134306
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
CEM3663T 5HP,3500RPM,3PH,60HZ,184TC,063
  • Les moteurs CEM Super-E®/XE ont une efficacité NEMA Premium®
  • Isolation de classe F
  • Facteur de service 1.15
  • Onduleur prêt selon la norme NEMA MG 1, partie 31.4.4.2
  • Garantie de trois ans
  • Applications : pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C