Motion
CEM4400T
Moteur à usage général - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 405TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1785 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02460255
N° MFRCEM4400T
Prix22,050.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 405TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1785 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02460255
N° MFRCEM4400T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22,050.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    405TC
  • Dimension C de la longueur totale
    38.32 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.8750 po
  • Poids
    1191 lb

Détails

  • Ampères à tension
    224.0 A @ 230 V; 112.0 A @ 460 V
  • Demandes
    Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C.
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Mot-clé de description
    100 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    112.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.40 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    CSA EEV
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568435533
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
CEM4400T 100HP,1780RPM,3PH,60HZ,405TC,1