Motion
CESSWDM3615T
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (acier inoxydable) - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1750 tr/min, face en C/montage sur pied
N° D’ARTICLE MI02460260
N° MFRCESSWDM3615T
Prix4,052.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (acier inoxydable) - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1750 tr/min, face en C/montage sur pied
N° D’ARTICLE MI02460260
N° MFRCESSWDM3615T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,052.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TC
  • Dimension C de la longueur totale
    18.32 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    115 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Toutes les surfaces externes sont en acier inoxydable série 300  : châssis de moteur, plaques d’extrémité, boîte de conduit, arbre et base. Système d’isolation résistant à l’humidité. Quatre drains de condensat dans chaque plaque d'extrémité. Les grilles de la plaque d'extrémité sont scellées et la boîte de conduit est étanche. Le labyrinthe scelle chaque extrémité. Particulièrement efficace dans les environnements hautement corrosifs où la peinture ou d’autres finis ne résistent pas.
  • Ampères à tension
    6.5 A @ 460 V; 13.0 A @ 230 V
  • Demandes
    Transformation des aliments, emballage, environnements extérieurs et hautement corrosifs.
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    56
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568503362
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
CESSWDM3615T 5HP,1750RPM,3PH,60HZ,184TC
  • Toutes les surfaces externes de la série 300 en acier inoxydable : châssis de moteur, plaques d’extrémité, boîte de conduit, arbre et base
  • Fil d’aimant résistant à l’humidité 200°C ISR® (résistant au perforateur d’onduleur)
  • Quatre drains de condensat dans chaque plaque d'extrémité
  • Les grilles de la plaque d’extrémité sont scellées et la boîte de conduit est étanche
  • Joints à lèvres
  • Particulièrement efficace dans les environnements hautement corrosifs où la peinture ou les autres finitions ne résistent pas
  • Efficacité NEMA Premium®
  • Applications : transformation des aliments, emballage, environnements extérieurs et hautement corrosifs
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon