Motion
CESSWDM3714T
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (acier inoxydable) - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 215TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1770 tr/min, face en C/montage sur pied
N° D’ARTICLE MI02460262
N° MFRCESSWDM3714T
Prix6,314.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (acier inoxydable) - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 215TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1770 tr/min, face en C/montage sur pied
N° D’ARTICLE MI02460262
N° MFRCESSWDM3714T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,314.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215TC
  • Dimension C de la longueur totale
    21.66 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    190 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Toutes les surfaces externes sont en acier inoxydable série 300  : châssis de moteur, plaques d’extrémité, boîte de conduit, arbre et base. Système d’isolation résistant à l’humidité. Quatre drains de condensat dans chaque plaque d'extrémité. Les grilles de la plaque d'extrémité sont scellées et la boîte de conduit est étanche. Le labyrinthe scelle chaque extrémité. Particulièrement efficace dans les environnements hautement corrosifs où la peinture ou d’autres finis ne résistent pas.
  • Ampères à tension
    26.7 A @ 208 V; 25.0 A @ 230 V; 12.5 A @ 460 V
  • Demandes
    Transformation des aliments, emballage, environnements extérieurs et hautement corrosifs.
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    92.40 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    56
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568678282
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
CESSWDM3714T 10HP,1760RPM,3PH,60HZ,215T
  • Toutes les surfaces externes de la série 300 en acier inoxydable : châssis de moteur, plaques d’extrémité, boîte de conduit, arbre et base
  • Fil d’aimant résistant à l’humidité 200°C ISR® (résistant au perforateur d’onduleur)
  • Quatre drains de condensat dans chaque plaque d'extrémité
  • Les grilles de la plaque d’extrémité sont scellées et la boîte de conduit est étanche
  • Joints à lèvres
  • Particulièrement efficace dans les environnements hautement corrosifs où la peinture ou les autres finitions ne résistent pas
  • Efficacité NEMA Premium®
  • Applications : transformation des aliments, emballage, environnements extérieurs et hautement corrosifs
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good