Motion
CEWDM23933T
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 254TC , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1765 tr/min, face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI02460263
N° MFRCEWDM23933T
Prix9,273.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 254TC , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1765 tr/min, face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI02460263
N° MFRCEWDM23933T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9,273.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254TC
  • Dimension C de la longueur totale
    23.57 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    226 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Quincaillerie en acier inoxydable série 300 , scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons, entre le cadre et les plaques d’extrémité. Joints en néoprène. Roulements à billes à double joint. Joint à lèvres et à anneau en V sur l'extrémité d'entraînement. Rallonge d’arbre en acier inoxydable. Fini époxy appliqué électrostatiquement sur un apprêt autophorétique. Isolation de classe F. Les moteurs Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium® et d’une garantie de 3 ans.
  • Ampères à tension
    18.0 A @ 460 V; 36.0 A @ 208 V; 36.0 A @ 230 V
  • Demandes
    La transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs reçoivent un lavage régulier.
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    18.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    92.40 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568457399
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
CEWDM23933T 15HP,1765RPM,3PH,60HZ,254TC
  • Quincaillerie en acier inoxydable standard NEMA BA Dimension série 300
  • Scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons, entre le cadre et les plaques d’extrémité
  • Joints en néoprène
  • Mise hors tension/Libération manuelle
  • Réinitialisation automatique
  • Efficacité NEMA Premium® et prêt pour l’onduleur
  • Les freins 230/460V sont connectés dans la boîte de conduit
  • Applications : transformation des aliments et autres applications qui exposent régulièrement le moteur à un lavage à haute pression
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon