Motion
CEWDM41906T
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 20 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 256TC , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 3520 tr/min, face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI02460283
N° MFRCEWDM41906T
Prix9,387.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 20 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 256TC , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 3520 tr/min, face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI02460283
N° MFRCEWDM41906T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9,387.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256TC
  • Dimension C de la longueur totale
    23.57 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    242 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Quincaillerie en acier inoxydable série 300 , scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons, entre le cadre et les plaques d’extrémité. Joints en néoprène. Roulements à billes à double joint. Joint à lèvres et à anneau en V sur l'extrémité d'entraînement. Rallonge d’arbre en acier inoxydable. Fini époxy appliqué électrostatiquement sur un apprêt autophorétique. Isolation de classe F. Les moteurs Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium® et d’une garantie de 3 ans.
  • Ampères à tension
    46.0 A @ 230 V; 23.0 A @ 460 V
  • Demandes
    La transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs reçoivent un lavage régulier.
  • Régime de base
    3520 tr/min
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    22.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568457511
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
CEWDM41906T 20HP,3520RPM,3PH,60HZ,256TC
  • Quincaillerie en acier inoxydable standard NEMA BA Dimension série 300
  • Scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons, entre le cadre et les plaques d’extrémité
  • Joints en néoprène
  • Mise hors tension/Libération manuelle
  • Réinitialisation automatique
  • Efficacité NEMA Premium® et prêt pour l’onduleur
  • Les freins 230/460V sont connectés dans la boîte de conduit
  • Applications : transformation des aliments et autres applications qui exposent régulièrement le moteur à un lavage à haute pression