Motion
ECP84413T-4
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 150 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 445TS Cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 3570 tr/min Base, Montage sur pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI02460438
N° MFRECP84413T-4
Prix33,190.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 150 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 445TS Cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 3570 tr/min Base, Montage sur pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI02460438
N° MFRECP84413T-4
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
Prix33,190.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    445TS
  • Dimension C de la longueur totale
    40.98 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    1926 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Satisfait ou dépasse toutes les exigences de la norme IEEE 841-2009 , y compris : construction en fonte entièrement fermée, conception à faible vibration, joints Inpro et système de lubrification positive avec roulements surdimensionnés aux deux extrémités, plaques signalétiques en acier inoxydable, cosses de borne sur les fils du moteur, finition époxy résistante à la corrosion, efficacité NEMA Premium, isolation de classe F avec hausse de température de classe B, facteur de service 1.15 et garantie de 5 ans. Résultats finaux des tests et des vibrations fournis avec le moteur. Les moteurs sont marqués pour Div.2/Emplacements de la zone 2, classe I et sont conçus pour répondre à un facteur de service de 200° C à 1.0 . Conception prête pour l’onduleur avec plage de vitesse et onduleur T. Code d’information de la plaque signalétique, voir le tableau à la page 51 pour des informations spécifiques sur le moteur.
  • Ampères à tension
    164.0 A à 460 V
  • Demandes
    Les industries pétrochimiques, de pâtes et papiers, de ciment, d’exploitation minière d’agrégats et d’autres industries de procédés nécessitant des moteurs de première qualité efficaces conçus, fabriqués et testés pour dépasser les normes de moteurs IEEE 841-2009 TEFC pour les services extrêmes.
  • Régime de base
    3570 tr/min
  • Mot-clé de description
    150 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    164.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4080
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    56
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CCSA É.-U.
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568295694
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
ECP84413T-4 150HP,3570RPM,3PH,60HZ,445TS