Motion
GCF5X02BB

DODGE
GCF5X02BB

Réducteur de vitesse en ligne - 5:1 Rapport, 7/8 po taille d’entrée, Type d’entrée C-Face Quilled, 7/8 po diamètre d’arbre de sortie, réduction simple
N° D’ARTICLE MI02460649
N° MFRGCF5X02BB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
GCF5X02BB

Réducteur de vitesse en ligne - 5:1 Rapport, 7/8 po taille d’entrée, Type d’entrée C-Face Quilled, 7/8 po diamètre d’arbre de sortie, réduction simple
N° D’ARTICLE MI02460649
N° MFRGCF5X02BB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    6.51 x 5.38 x 9.58 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.58 po
  • Longueur du boîtier
    6.51 po
  • Largeur du boîtier
    5.38 po
  • Taille d’entrée
    7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    2
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 350.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    931 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    7/8 po
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    28.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    5.400 hp
  • Capacité de charge suspendue
    360 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
GCF5X02BB FX2-05-B7-140TC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon