Motion
GLF2515AG
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, distance centrale de 1.54 po, accouplement en C, taille d’entrée de 0.6300 po, sortie à gauche, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI02460895
N° MFRGLF2515AG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, distance centrale de 1.54 po, accouplement en C, taille d’entrée de 0.6300 po, sortie à gauche, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI02460895
N° MFRGLF2515AG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Dimensions du boîtier
    5.13 x 4.66 x 5.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.38 po
  • Longueur du boîtier
    5.38 po
  • Largeur du boîtier
    4.66 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    915
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 70.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    318 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    30.00 lb

Details

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile synthétique Klubersynth UHI-6-460
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    0.510 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Entraînement du réducteur d’engrenage de base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    300 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • CUP_NON
    781568298121

Aperçu

Description du fabricant
GLF2515AG LF-915-25-B5-G

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif