Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse5 :1
- Profondeur globale14.76 po
- Dimensions globales4.87 po x 14.76 po
- Largeur totale4.87 po
- Poids24.00 lb
Details
- Dessin 2D
- Tension d’armature c.c.90 V
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Courant de pleine charge3.20 A
- Couple de pleine charge55 po/lb
- Code d’harmonisation8501.31.4000
- Puissance d’entrée1/3 hp
- Instructions d’installation
- Classe d’isolationF
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Tension d’alimentation du moteur90 V
- Type de moteurBrossé
- Type de montageVisage
- Régime de sortie345.0 tr/min
- Type d’arbreParallèle
- Étape2
- Normes respectéesCSA, RoHS, UR
- CUP_NON781568216729
- Schéma de câblage
Aperçu
- Engrenages hélicoïdaux durcis par induction et engrenages droits pour plus de résistance
- Construction à roulement à billes et à aiguilles pour une meilleure capacité de couple
- Lubrifié en usine pour la durée de vie, aucun entretien requis
- Dimensions standard de l’industrie
- Une base boulonnée en option est disponible pour le montage sur pied
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Cement Capabilities BrochureProvides dependable solutions for cement operations in rugged environments, offering high-quality products and tailored services to reduce downtime. Portfolio includes bearings, power transmission, material handling, fluid power, hose, electrical, and industrial supplies from trusted suppliers.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMotion provides products, services, and solutions to maximize aggregate operations, improving efficiency, reliability, and performance across crushing, screening, and material handling applications. Since 1946, it has delivered reliable industrial parts and support.
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMotion's Aggregate division provides comprehensive products and services to support crushing, screening, and material handling operations. With trusted brands, technical expertise, and reliable supply, Motion helps improve performance, uptime, and efficiency across aggregate facilities.
View Literature
Baldor-Reliance NEMA MotorsLearn more about Baldor-Reliance's NEMA motor product offerings, features and benefits, as well as, suggested applications for each motor.
View Literature