Motion
IDVSWDM3615T
Moteur de service de l’onduleur à lavage (non peint) - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1750 tr/min, Face en C/montage sans pied
N° D’ARTICLE MI02461096
N° MFRIDVSWDM3615T
Prix4,194.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service de l’onduleur à lavage (non peint) - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1750 tr/min, Face en C/montage sans pied
N° D’ARTICLE MI02461096
N° MFRIDVSWDM3615T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,194.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TC
  • Dimension C de la longueur totale
    18.06 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    101 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Comprend tous les avantages de nos moteurs de service de lavage « sans peinture » de série. Spécialement conçu et construit pour être utilisé sur les variateurs de vitesse réglables. Pour les applications à vitesse réglable ne nécessitant pas un couple complet à vitesse nulle. Non adaptable au codeur. 1.00 Facteur de service. Isolation de classe « H ». 2700 Vitesse constante de tr/min en HP. Comprend l’isolation de phase et les thermostats.
  • Ampères à tension
    6.5 A @ 460 V; 13.0 A @ 230 V
  • Demandes
    Convoyeurs, pompes et autres équipements dans les environnements de transformation des aliments et les environnements difficiles où les moteurs sont régulièrement lavés.
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur (sans peinture)
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568301159
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
IDVSWDM3615T 5HP,1750RPM,3PH,60HZ,184TC
  • Comprend tous les avantages de nos moteurs de service de lavage « sans peinture » de série
  • Spécialement conçu et construit pour être utilisé sur les variateurs de fréquence
  • Conforme à la norme NEMA MG 1, partie 31
  • Efficacité standard
  • Applications : Convoyeurs, pompes et autres équipements de transformation des aliments et autres environnements difficiles où les moteurs sont « lavés » régulièrement. Pour les applications à vitesse réglable ne nécessitant pas un couple complet à vitesse nulle

You May Also Like