Motion
JL3514A
Moteur de pompe à réaction - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56J , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02461124
N° MFRJL3514A
Prix1,386.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à réaction - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56J , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02461124
N° MFRJL3514A
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
Prix1,386.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56J
  • Dimension C de la longueur totale
    14.62 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    49 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Plaques d’extrémité en aluminium moulé avec siège de roulement en acier usiné. Rallonge d'arbre en acier inoxydable et arbre d'extrémité à fentes sans entraînement. Les références se terminant par « A » ont une surcharge thermique automatique.
  • Ampères à tension
    8.0 A @ 230 V; 16.0 A @ 115 V
  • Demandes
    Pompes résidentielles et industrielles, pompes de piscine, etc.
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    75.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568218105
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
JL3514A 1.5HP,1725RPM,1PH,60HZ,56J,3532