Motion
JM3154
Moteur de pompe à réaction - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56J , logement ODP (anti-goutte ouvert), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage en C/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02461137
N° MFRJM3154
Prix1,086.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à réaction - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56J , logement ODP (anti-goutte ouvert), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage en C/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02461137
N° MFRJM3154
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
Votre prix1,086.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56J
  • Dimension C de la longueur totale
    13.72 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    33 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Plaques d’extrémité en aluminium moulé avec siège de roulement en acier usiné, couvercle d’égouttement et rallonge d’arbre en acier inoxydable.
  • Ampères à tension
    5.6 A @ 230 V; 5.2 A @ 208 V; 2.8 A @ 460 V
  • Demandes
    Pompes résidentielles et industrielles, pompes de piscine, etc.
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    77.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22/23
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568217788
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
JM3154 1.5HP,1725RPM,3PH,60HZ,56J,3520M