Motion
JSM3107
Moteur de pompe à bride carrée - 1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56YZ , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur bride/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02461187
N° MFRJSM3107
Prix606.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à bride carrée - 1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56YZ , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur bride/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02461187
N° MFRJSM3107
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
Prix606.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56YZ
  • Dimension C de la longueur totale
    11.40 po
  • Facteur de service
    1.60
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes, rallonge d'arbre en acier inoxydable, enroulements longue durée. Les références se terminant par « A » ont une surcharge thermique automatique.
  • Ampères à tension
    3.1 A @ 208 V; 2.4 A @ 230 V; 1.2 A @ 460 V
  • Demandes
    Applications de pompe où une plaque de montage à bride carrée est requise, comme les piscines.
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    70.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à bride carrée pour piscine/spa
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Bride / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568206829
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
JSM3107 .5HP,3450RPM,3PH,60HZ,56YZ,3413