Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56YZ
- Dimension C de la longueur totale11.40 po
- Facteur de service1.50
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids23 lb
Détails
- Détails supplémentairesRoulements à billes, rallonge d'arbre en acier inoxydable, enroulements longue durée. Les références se terminant par « A » ont une surcharge thermique automatique.
- Ampères à tension4.0 A @ 208 V; 3.2 A @ 208 V; 3.0 A @ 230 V; 1.5 A @ 460 V
- DemandesApplications de pompe où une plaque de montage à bride carrée est requise, comme les piscines.
- Régime de base3450 tr/min
- Mot-clé de description3/4 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.50 A
- Efficacité de la pleine charge74.00 %
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationB
- Cote IP22/23
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à bride carrée pour piscine/spa
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBride / Sans pieds
- Type de produitMoteurs de pompe
- Normes respectéesUR, CSA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON781568206478
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation