Motion
MT-3363-BLYAN
Servomoteur électrique CC - sans balais, sans balais, 2800 tr/min, TENV (entièrement fermé, sans ventilation)
N° D’ARTICLE MI02461335
N° MFRMT-3363-BLYAN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Servomoteur électrique CC - sans balais, sans balais, 2800 tr/min, TENV (entièrement fermé, sans ventilation)
N° D’ARTICLE MI02461335
N° MFRMT-3363-BLYAN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    11.49 po
  • Largeur totale
    3.38 po
  • Poids
    13.00 lb

Détails

  • Régime de base
    2800 tr/min
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Type de montage de bride
    Bride carrée
  • Classe d’isolation
    F
  • Famille de moteurs
    Servo
  • Type de moteur
    M3300
  • Type de montage
    Bride carrée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +155 °C
  • Normes respectées
    ISO 9001:2000

Aperçu

Description du fabricant
MT-3363-BLYAN 180OI,4000RPM,CC,5328P,TE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif