Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre365T
- Dimension C de la longueur totale29.70 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Poids749 lb
Détails
- Détails supplémentairesConceptions électriques Nema Design D à glissement élevé. Boîtiers ouverts anti-goutte disponibles avec des cadres en acier épais et en fonte. Boîtiers de construction en fonte entièrement fermés refroidis par ventilateur. Boîte de conduits de position F-2. Écrans de rongeurs sur les moteurs ouverts, fonctions Severe Duty sur les moteurs entièrement fermés. Slinger d’arbre, thermostats normalement fermés, finition époxy résistant à la corrosion.
- Ampères à tension49.2 A @ 460 V; 28.4 A @ 796 V
- DemandesUnités de pompage de poutre, presses à poinçon et autres applications à charge cyclique élevée nécessitant un couple élevé et un glissement élevé.
- Régime de base1125 tr/min
- Mot-clé de description40 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge87.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de champ pétrolifère
- Puissance du moteur40 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur460/796 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Normes respectéesCCSA US, CSA EEV
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Volts à fréquence460 V à 60 Hz; 796 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Cement Capabilities BrochureProvides dependable solutions for cement operations in rugged environments, offering high-quality products and tailored services to reduce downtime. Portfolio includes bearings, power transmission, material handling, fluid power, hose, electrical, and industrial supplies from trusted suppliers.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMotion provides products, services, and solutions to maximize aggregate operations, improving efficiency, reliability, and performance across crushing, screening, and material handling applications. Since 1946, it has delivered reliable industrial parts and support.
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMotion's Aggregate division provides comprehensive products and services to support crushing, screening, and material handling operations. With trusted brands, technical expertise, and reliable supply, Motion helps improve performance, uptime, and efficiency across aggregate facilities.
View Literature
Baldor-Reliance NEMA MotorsLearn more about Baldor-Reliance's NEMA motor product offerings, features and benefits, as well as, suggested applications for each motor.
View Literature