Motion
WDGF1515AG
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, distance centrale de 1.54 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.6300 po, sortie à gauche, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI02461667
N° MFRWDGF1515AG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, distance centrale de 1.54 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.6300 po, sortie à gauche, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI02461667
N° MFRWDGF1515AG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Dimensions du boîtier
    5.13 x 4.66 x 5.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.38 po
  • Longueur du boîtier
    5.38 po
  • Largeur du boîtier
    4.66 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    915
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 117.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    312 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    25.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile synthétique Klubersynth UHI-6-460
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    0.810 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    300 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • CUP_NON
    781568309162

Aperçu

Description du fabricant
WDGF1515AG WDF-915-15-B5-G