Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48YZ
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale10.6800 po
- Dimension C de la longueur totale10.68 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids15 lb
Détails
- Détails supplémentaires40°C à température ambiante, 60 Hertz, plaques d'extrémité en aluminium, surcharges thermiques automatiques et roulements à billes. Facteur de service 1.0 . Boulons traversants allongés sur le cercle de boulonnage 5.13” pour le montage du capot du ventilateur. Empiècement en acier épais avec fente 180° pour une rotation à angle large. Rotation réversible. Panneau de terminaison avec connexion rapide pour une installation plus facile.
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension2.6 A à 115 V
- DemandesVentilateurs de circulation d’air. Conçu pour les applications de transfert d’air continu avec des charges de démarrage modérées.
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1625 tr/min
- Description.25HP, 1625RPM, 1PH, 60HZ, 48YZ, 3408C, TEAO, F
- Mot-clé de description1/4 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur; Exécution du condensateur
- Type de boîtierTEAO
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.50 A
- Efficacité de la pleine charge67.00 %
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.25 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantYPC144A
- Page de produit du fabricant
- Modèle3408C
- Catégorie de moteurMoteur de ventilateur de piédestal de fourche
- Puissance du moteur1/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageEmpiècement
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Conformité RoHsNon
- Normes respectéesUR, CSA
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON781568407639
- Volts à fréquence115 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation