Motion
YPC164A
Moteur de ventilateur de colonne de fourche - 1/4 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, 48YZ cadres, logement TEAO, 60 Hz, base 1075 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02461676
N° MFRYPC164A
Prix667.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de ventilateur de colonne de fourche - 1/4 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, 48YZ cadres, logement TEAO, 60 Hz, base 1075 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02461676
N° MFRYPC164A
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
Votre prix667.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48YZ
  • Dimension C de la longueur totale
    10.68 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    16 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    40°C à température ambiante, 60 Hertz, plaques d'extrémité en aluminium, surcharges thermiques automatiques et roulements à billes. Facteur de service 1.0 . Boulons traversants allongés sur le cercle de boulonnage 5.13” pour le montage du capot du ventilateur. Empiècement en acier épais avec fente 180° pour une rotation à angle large. Rotation réversible. Panneau de terminaison avec connexion rapide pour une installation plus facile.
  • Ampères à tension
    2.9 A à 115 V
  • Demandes
    Ventilateurs de circulation d’air. Conçu pour les applications de transfert d’air continu avec des charges de démarrage modérées.
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEAO
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    62.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de ventilateur de piédestal de fourche
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Empiècement
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • CUP_NON
    781568407646
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
YPC164A .25HP,1075RPM,1PH,60HZ,48YZ,171
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon