Motion
YPC244A
Moteur de ventilateur de colonne de fourche - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 48YZ cadres, logement TEAO, 60 Hz, base 1625 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02461677
N° MFRYPC244A
Prix609.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de ventilateur de colonne de fourche - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 48YZ cadres, logement TEAO, 60 Hz, base 1625 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02461677
N° MFRYPC244A
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
Prix609.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48YZ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    10.6800 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.68 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    40°C à température ambiante, 60 Hertz, plaques d'extrémité en aluminium, surcharges thermiques automatiques et roulements à billes. Facteur de service 1.0 . Boulons traversants allongés sur le cercle de boulonnage 5.13” pour le montage du capot du ventilateur. Empiècement en acier épais avec fente 180° pour une rotation à angle large. Rotation réversible. Panneau de terminaison avec connexion rapide pour une installation plus facile.
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    3.4 A à 115 V
  • Demandes
    Ventilateurs de circulation d’air. Conçu pour les applications de transfert d’air continu avec des charges de démarrage modérées.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1625 tr/min
  • Description
    .33HP, 1625RPM, 1PH, 60HZ, 48YZ, 3411C, TEAO, F
  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur; Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TEAO
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    68.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.33 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Code KVA
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YPC244A
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    3411C
  • Catégorie de moteur
    Moteur de ventilateur de piédestal de fourche
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Empiècement
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Conformité RoHs
    Non
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568407653
  • Tension
    115 V
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
YPC244A .33HP,1625RPM,1PH,60HZ,48YZ,171
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon