Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48YZ
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale10.6800 po
- Dimension C de la longueur totale10.68 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids19 lb
Details
- Détails supplémentaires40°C à température ambiante, 60 Hertz, plaques d'extrémité en aluminium, surcharges thermiques automatiques et roulements à billes. Facteur de service 1.0 . Boulons traversants allongés sur le cercle de boulonnage 5.13” pour le montage du capot du ventilateur. Empiècement en acier épais avec fente 180° pour une rotation à angle large. Rotation réversible. Panneau de terminaison avec connexion rapide pour une installation plus facile.
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension3.8 A à 115 V
- DemandesVentilateurs de circulation d’air. Conçu pour les applications de transfert d’air continu avec des charges de démarrage modérées.
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1075 tr/min
- Description.33HP, 1075RPM, 1PH, 60HZ, 48YZ, 3414C, TEAO, F
- Mot-clé de description1/3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage et fonctionnement du condensateur d’huile
- Type de boîtierTEAO
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge4.70 A
- Efficacité de la pleine charge66.00 %
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.33 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationB
- Code KVAA
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantYPC264A
- Page de produit du fabricant
- Modèle3414C
- Catégorie de moteurMoteur de ventilateur de piédestal de fourche
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageEmpiècement
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Conformité RoHsOui
- Rotation de l’arbreRéversible
- Normes respectéesUR, CSA
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON781568407677
- Volts à fréquence115 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Cement Capabilities BrochureProvides dependable solutions for cement operations in rugged environments, offering high-quality products and tailored services to reduce downtime. Portfolio includes bearings, power transmission, material handling, fluid power, hose, electrical, and industrial supplies from trusted suppliers.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMotion provides products, services, and solutions to maximize aggregate operations, improving efficiency, reliability, and performance across crushing, screening, and material handling applications. Since 1946, it has delivered reliable industrial parts and support.
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMotion's Aggregate division provides comprehensive products and services to support crushing, screening, and material handling operations. With trusted brands, technical expertise, and reliable supply, Motion helps improve performance, uptime, and efficiency across aggregate facilities.
View Literature
Baldor-Reliance NEMA MotorsLearn more about Baldor-Reliance's NEMA motor product offerings, features and benefits, as well as, suggested applications for each motor.
View Literature